Beli flash light led di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Mulai

    Rp95.900

    Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Deskripsi:
    - Strap & self locking system
    atribut:
    • Size (mm): 39x27x138
    • Power (W): 10
    • Material: Alumunium body coating black surface
    • Color: Black
  2. UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Deskripsi:
    UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
  3. GENTOS Tough Body LED Flash Light Bruster
    Mulai

    Rp829.900

    GENTOS Tough Body LED Flash Light Bruster
    atribut:
    • Body Color: Green
    • Brightness (Lm): 400
    • Drop Durability (m): 2
    • Irradiation Distance (m): 177
    • Light source color: White
    • Material: Body: ABS resin
    • Maximum Lighting Time (hour): 4.5 (in strong mode)
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Overall Length (mm): 155
    • Power Supply (V): AA alkaline batteriesx2 (included)
    • Protection Class: IP68 (dustproof 2m waterproof)
  4. Cerro Body Harness without Lanyard
    Mulai

    Rp159.900

    Cerro Body Harness without Lanyard
    Deskripsi:
    Body Harness Cerro HT-33A ini merupakan alat pelindung diri yang berfungsi melindungi diri pada saat bekerja maupun beraktivitas di ketinggian. Kelebihan dari Body Harness Cerro HT-33A ini memiliki bagian tali yang dapat disesuaikan : dada, pinggang & paha.
    atribut:
    • Type of Product: Fall Arrest
    • Capacity (kg): 140
    • D-Ring Location: Back, Strnal, Waist, Abdomen
    • Webbing Material (mm): 45 Polyester Webbing
    • Size: Universal, And D-Ring
    • Stength (kN): 25
  5. Eveready Compact Metal LED Flashlight
    Mulai

    Rp56.900

    Eveready Compact Metal LED Flashlight
    atribut:
    • Light Output (Lumens): 80
    • Beam Distance (m): 80
    • Battery: 3 AAA
  6. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp379.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Package Includes:1 * Digital Multimeter1 * Probes1 * Thermocouple1 * Carrying Case1 * User Manual
  7. OLIGHT Flashlight Seeker
    Mulai

    Rp2.499.900

    OLIGHT Flashlight Seeker
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 Black ditenagai oleh baterai isi ulang lithium 21700 (5000 mAh) customized, yang dapat menghasilkan output maksimum hingga 3000 lumens. Menggunakan tiga LED OSRAM yang sangat efisien dan dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan media pecahayaan yang sempurna untuk iluminasi jarak dekat dan menengah. Seeker 2 dilengkapi dengan side switch, yang terletak di dekat kepala senter, untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman. Indikator di bagian tengah sakelar dengan jelas menampilkan sisa daya baterai dengan warna hijau, warna oranye atau merah. Alur berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan non-slip. Kompatibel dengan sebagian besar sumber daya USB, kabel pengisian magnetik mudah digunakan, membuat Olight Seeker 2 senter yang sempurna untuk digunakan di rumah, di luar rumah, atau saat bertugas.Output:Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours High :  1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes Medium : 300 Lumens / 9 Hours Low : 50 Lumens / 50 hours Eco : 5 Lumens / 10 DaysSet Content:Olight Seeker 2 Black x 1Olight 21700 5000mAh ×10,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1Lanyard ×1User Manual x 1
  8. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  9. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  10. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  11. GENTOS Anti-Rotate Design Rechargeable LED Flash Light
    Mulai

    Rp739.900

    GENTOS Anti-Rotate Design Rechargeable LED Flash Light
    atribut:
    • Color: Black
    • Drop Durability (m): 2
    • Light source color: White
    • Material: Body: Aluminium
    • Number of charges: 500 times (reduced to 80% of initial capacity)
    • Power Supply (V): Dedicated lithium rechargeable battery (included)
    • Protection Class: IP66
  12. GENTOS Anti-Rotate Design LED Flash Light MUGNUM
    Mulai

    Rp999.900

    GENTOS Anti-Rotate Design LED Flash Light MUGNUM
    atribut:
    • Body Color: Black
    • Brightness (Lm): 470
    • Drop Durability (m): 2
    • IP Level: IP66 (dustproof and jetproof water)
    • Irradiation Distance (m): 270
    • Light source color: White
    • Lighting Time (hour): 19
    • Material: Body: Aluminium
    • Maximum Lighting Time (hour): 400
    • Outer Diameter (mm): 44.3
    • Overall Length (mm): 237.3
    • Power Supply (V): AA alkaline batteriesx3 (sold separately)
    • Protection Class: IP66
  13. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  14. TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang membutuhkan lakban dengan ketahanan suhu tinggi untuk melapisi beragam peralatan elektronik, lakban ini adalah pilihan yang tepat. Anda bisa menggunakan lakban ini untuk melapisi peralatan elektronik seperti SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan lain-lain. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 ºC. Tersedia berbagai ukuran yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Polyimide
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 300
    • Nominal Temperature Resistance (°C): 260
  15. MAGLITE LED Flashlight MAGTAC
    Mulai

    Rp4.899.900

    MAGLITE LED Flashlight MAGTAC
    Deskripsi:
    -The illumination distance is equivalent to 2 soccer fields.-Can be switched to any of the 3 modes, including full power, momentary, and electricity saving modes.-It can be used as a crusher in emergency situations for having the powerful strobe, crowned bazel (uneven head), and tough body.-Pocket clip
    atribut:
    • Color: Black
    • Power Supply: Lithium battery CR123A (x2)included
    • Main Body Materials: Aluminium Alloy
  16. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  17. Dutron Senter LED Charger Traveling XENON (Senter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    Dutron Senter LED Charger Traveling XENON (Senter)
    Deskripsi:
    Senter travel friendly yang terbuat dari bahan alumunium ini sangat cocok untuk kamu yang sering berkegiatan outdoor terutama di tempat-tempat gelap atau di malam hari. Dengan fitur teknologi terkini, kamu bisa mendapatkan 5 fitur terbaik hanya dalam 1 produk!
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
    • Lumen (lm): Front Lamp 90 + Back Lamp 70
    • Battery (mAh): 1200 Li-ion
    • Usage Period (hour): Front Lamp 4 Jam + Lampu Belakang 2 Jam
    • Color: Black Alumunium
    • Charger Cable: USB Type C
    • LED Power (W): 5W + 4 LED Alumunium Reflector
    • Voltage (V): AC 110-240
  18. MAGLITE LED Flashlight MAGLITE
    Mulai

    Rp1.599.900

    MAGLITE LED Flashlight MAGLITE
    Deskripsi:
    -The 5 lighting modes of full power, energy saving, strobe, and momentary can be combined in 4 patterns for different uses.-It is resistant to 1m of falling and is waterproof.-The focus function can be used just by turning the head 1/4.
Daftar Harga flash light led Terbaru October 2026
Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Rp95.900
UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Rp619.900
GENTOS Tough Body LED Flash Light BrusterRp829.900
Cerro Body Harness without LanyardRp159.900
Eveready Compact Metal LED FlashlightRp56.900
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp379.900
OLIGHT Flashlight SeekerRp2.499.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
KRISBOW Senter LEDRp95.900
TOTAL Senter LED (Senter)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait